Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - MAST-ZUBEHöR-SET 60MM

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - MAST-ZUBEHöR-SET 60MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140410

  • Art des Montagematerials - Mastmontageset

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85291095

  • Gewicht - 2.257 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5702661404108

Sonepar Artikelnummer

121128157

Hersteller Artikelnummer

140410

Hersteller Typ

MZ 60

Hersteller Artikel Nr.:

140410

Art des Montagematerials:

Mastmontageset

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85291095

Gewicht:

2.257 kg

Sat-Montageset, Mast-Zubehör-Set, geeignet für die Befestigung von Masten mit 48-50 mm Ø, bestehend aus Mastfuß, Befestigungsschelle, Standrohrdurchführung, Dichtungsmanchette/Dichtband, Mastrohr/Rohrabdeckung, zur Befestigung und Dacheinführung von Antennenstandrohren oder Dachsparrenhaltern.