TRIAX - Mehrbereichsverstärker terr. 4Eing. 1Ausg. F-Buchsen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 324447
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85437030
Gewicht - 1.122 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5061038085457
Sonepar Artikelnummer
121374251
Hersteller Artikelnummer
324447
Hersteller Typ
TMA 447
Hersteller Artikel Nr.:
324447
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85437030
Gewicht:
1.122 kg
Der Multibandverstärker ermöglicht die selektive Verstärkung verschiedener Frequenzbänder. Der unterstützte Frequenzbereich ist auf 694 MHz begrenzt, um Störungen durch LTE-Signale zu vermeiden. Jeder Eingang ist mit einem Dämpfungsregler 0-20 dB ausgestattet. Ein Testpunkt ermöglicht die Kontrolle der Ausgangssignale ohne Unterbrechung im laufenden Betrieb. Der UHF-1-Eingang ermöglicht die Fernspeisung zur Versorgung eines Vorverstärkers (24 VDC / 80mA).


