Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Multifeedschiene Alu 17cm f.2LNBs inkl.Alu-Feedhalter 40mm

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Multifeedschiene Alu 17cm f.2LNBs inkl.Alu-Feedhalter 40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 350070

  • Art des Montagematerials - Feedhalter

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85291030

  • Gewicht - 0.165 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

5702663500709

Sonepar Artikelnummer

121128109

Hersteller Artikelnummer

350070

Hersteller Typ

MFU - 1 SET SLIM

Hersteller Artikel Nr.:

350070

Art des Montagematerials:

Feedhalter

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85291030

Gewicht:

0.165 kg

MFU - 1 Set Slim Multifeedhalter für FESAT HQ, Hit FESAT- und FESAT K-Antennen. Multifeedhalter sind als Zubehör für nahezu jede SAT-Antenne erhältlich. Je nach Ausführung dienen sie dem Empfang von 2-4 unterschiedlichen Satelliten.