TRIAX - Multischalter 12SAT+1terr 12f ext.Netzt terr.akt/pass kaskad

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 318802
Anzahl der Teilnehmeranschlüsse - 12
Anzahl der Eingänge - 13
Terrestrischer Eingang - aktiv
Kaskadierbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5702663188020
Sonepar Artikelnummer
121128188
Hersteller Artikelnummer
318802
Hersteller Typ
TMS 13X12 C
Hersteller Artikel Nr.:
318802
Anzahl der Teilnehmeranschlüsse:
12
Anzahl der Eingänge:
13
Terrestrischer Eingang:
aktiv
Kaskadierbar:
Ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
13
Netzteil:
ohne
Steuersignal:
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
LNB-Speisung:
14 V / 18 V / 22 kHz
22 kHz-Generator:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85291095
Gewicht:
1.018 kg


