TRIAX - Multischalter 12SAT+1terr. 8f ext.Netzt terr.akt/pass kaskad

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 318801
Anzahl der Teilnehmeranschlüsse - 8
Anzahl der Eingänge - 13
Terrestrischer Eingang - aktiv
Kaskadierbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5702663188013
Sonepar Artikelnummer
121128187
Hersteller Artikelnummer
318801
Hersteller Typ
TMS 13X8 C
Hersteller Artikel Nr.:
318801
Anzahl der Teilnehmeranschlüsse:
8
Anzahl der Eingänge:
13
Terrestrischer Eingang:
aktiv
Kaskadierbar:
Ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
13
Netzteil:
ohne
Steuersignal:
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
LNB-Speisung:
14 V / 18 V / 22 kHz
22 kHz-Generator:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85291095
Gewicht:
0.918 kg


