TRIAX - Multischalter 16SAT+1terr 16f ext.Netzt terr.akt/pass kaskad

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 318903
Anzahl der Teilnehmeranschlüsse - 16
Anzahl der Eingänge - 17
Terrestrischer Eingang - aktiv
Kaskadierbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5702663189034
Sonepar Artikelnummer
121128194
Hersteller Artikelnummer
318903
Hersteller Typ
TMS 17X16 C
Hersteller Artikel Nr.:
318903
Anzahl der Teilnehmeranschlüsse:
16
Anzahl der Eingänge:
17
Terrestrischer Eingang:
aktiv
Kaskadierbar:
Ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
17
Netzteil:
ohne
Steuersignal:
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
LNB-Speisung:
14 V / 18 V / 22 kHz
22 kHz-Generator:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85291095
Gewicht:
1.098 kg


