TRIAX - Multischalter 4SAT+1terr. 12fach Netzteil terr.aktiv/passiv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 318603
Anzahl der Teilnehmeranschlüsse - 12
Anzahl der Eingänge - 5
Terrestrischer Eingang - aktiv
Kaskadierbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
5702663186033
Sonepar Artikelnummer
121128168
Hersteller Artikelnummer
318603
Hersteller Typ
TMS/CKR 5X12 S
Hersteller Artikel Nr.:
318603
Anzahl der Teilnehmeranschlüsse:
12
Anzahl der Eingänge:
5
Terrestrischer Eingang:
aktiv
Kaskadierbar:
Nein
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
5
Netzteil:
eingebaut
Steuersignal:
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
LNB-Speisung:
14 V / 18 V / 22 kHz
22 kHz-Generator:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85291095
Gewicht:
0.802 kg


