TRIAX - Multischalter 4SAT+1terr. 8fach Netzteil terr.aktiv/passiv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 318602
Anzahl der Teilnehmeranschlüsse - 8
Anzahl der Eingänge - 5
Terrestrischer Eingang - aktiv
Kaskadierbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
5702663186026
Sonepar Artikelnummer
121128167
Hersteller Artikelnummer
318602
Hersteller Typ
TMS/CKR 5X8 S
Hersteller Artikel Nr.:
318602
Anzahl der Teilnehmeranschlüsse:
8
Anzahl der Eingänge:
5
Terrestrischer Eingang:
aktiv
Kaskadierbar:
Nein
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
5
Netzteil:
eingebaut
Steuersignal:
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
LNB-Speisung:
14 V / 18 V / 22 kHz
22 kHz-Generator:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85291095
Gewicht:
0.762 kg


