TRIAX - Multischalter 8SAT+1terr. 16fach Netzteil terr.aktiv/passiv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 318704
Anzahl der Teilnehmeranschlüsse - 16
Anzahl der Eingänge - 9
Terrestrischer Eingang - aktiv
Kaskadierbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5702663187047
Sonepar Artikelnummer
121128174
Hersteller Artikelnummer
318704
Hersteller Typ
TMS/CKR 9X16 S
Hersteller Artikel Nr.:
318704
Anzahl der Teilnehmeranschlüsse:
16
Anzahl der Eingänge:
9
Terrestrischer Eingang:
aktiv
Kaskadierbar:
Nein
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
9
Netzteil:
eingebaut
Steuersignal:
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
LNB-Speisung:
14 V / 18 V
22 kHz-Generator:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85291095
Gewicht:
0.885 kg


