TRIAX - Multischalter 8SAT+1terr. 24fach Netzteil terr.aktiv/passiv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 318705
Anzahl der Teilnehmeranschlüsse - 24
Anzahl der Eingänge - 9
Terrestrischer Eingang - aktiv
Kaskadierbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5702663187054
Sonepar Artikelnummer
121128175
Hersteller Artikelnummer
318705
Hersteller Typ
TMS/CKR 9X24 S
Hersteller Artikel Nr.:
318705
Anzahl der Teilnehmeranschlüsse:
24
Anzahl der Eingänge:
9
Terrestrischer Eingang:
aktiv
Kaskadierbar:
Nein
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
9
Netzteil:
eingebaut
Steuersignal:
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
LNB-Speisung:
14 V / 18 V
22 kHz-Generator:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85291095
Gewicht:
1.102 kg


