Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Netzteil 18VDC 1.2A m.F-Anschl. F. TMS5 LINIE AMP

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Netzteil 18VDC 1.2A m.F-Anschl. F. TMS5 LINIE AMP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 318162

  • Eingangsspannung - 100 .. 240 V

  • Ausgangsspannung - 18 V

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Anschlussart - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5702663181625

Sonepar Artikelnummer

121128197

Hersteller Artikelnummer

318162

Hersteller Typ

TMS PSU 1.2A

Hersteller Artikel Nr.:

318162

Eingangsspannung:

100 .. 240 V

Ausgangsspannung:

18 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Anschlussart:

Stecker

Stabilisiert:

Ja

Montageart:

Steckdose

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.150 kg

Netzteil 100–240 V AC 50/60 Hz bis 18 V DC 1.2 A, Plug-Top-Typ, EU-Buchse, Unsere Netzteile versorgen Ihr Kaskadensystem mit 18 V Gleichstrom. Die Stromversorgung kann in jeden TRIAX-Kaskaden-Multischalter, Tap, Splitter oder Verstärker eingespeist werden. Geeignet für kleine bis große Anlagen.