Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Netzteil 20 VDC 1.2A f.TWL 01/TVC 05/TVC 06/TVQ 05/TOL 64

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Netzteil 20 VDC 1.2A f.TWL 01/TVC 05/TVC 06/TVQ 05/TOL 64

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 307657

  • Eingangsspannung - 100 .. 240 V

  • Ausgangsspannung - 20 V

  • Ausgangsstrom - 1200 mA

  • Art der Ausgangsspannung - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5702663076570

Sonepar Artikelnummer

121128232

Hersteller Artikelnummer

307657

Hersteller Typ

TPS 323 PSU

Hersteller Artikel Nr.:

307657

Eingangsspannung:

100 .. 240 V

Ausgangsspannung:

20 V

Ausgangsstrom:

1200 mA

Art der Ausgangsspannung:

DC

Anschlussart:

Stecker

Stabilisiert:

Ja

Montageart:

Steckdose

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85299030

Gewicht:

0.193 kg

Steckernetzteil 20 VDC, 1,2 A Mit den Rückumsetzern der TVC und TVQ Reihe kombinierbar Ersatz Netzteil für TOL 64, optischer Sender TOU und Unicable Multischalter TMDS 42 C