Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Netzteil 20 VDC 3.25A für TdSCR Multischalter

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Netzteil 20 VDC 3.25A für TdSCR Multischalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 307376

  • Eingangsspannung - 110 .. 240 V

  • Ausgangsspannung - 20 V

  • Ausgangsstrom - 3000 mA

  • Art der Ausgangsspannung - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5702663073760

Sonepar Artikelnummer

121128165

Hersteller Artikelnummer

307376

Hersteller Typ

TMDS 2030 PSU-EU

Hersteller Artikel Nr.:

307376

Eingangsspannung:

110 .. 240 V

Ausgangsspannung:

20 V

Ausgangsstrom:

3000 mA

Art der Ausgangsspannung:

DC

Anschlussart:

Stecker

Stabilisiert:

Ja

Montageart:

Steckdose

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.525 kg

Stromversorgung TdSCR über TMDS ,,307376'' (20V 3.25A)