TRIAX - Netzteil / Einspeisung 12/24V 47-862MHz 1Eing. 2Ausg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 339224
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044083
Gewicht - 0.315 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5702663392243
Sonepar Artikelnummer
121128078
Hersteller Artikelnummer
339224
Hersteller Typ
IFP 224
Hersteller Artikel Nr.:
339224
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.315 kg
''F-Stecker an allen Eingängen. Einfache und einfache Installation. Die 2 Ausgänge sind mit automatisch terminierenden F-Steckern ausgestattet, sodass ein ungenutzter Ausgang nicht terminiert werden muss. Einschließlich eines Netzteils/Einspeisers zur Stromversorgung einer UFO-Antenne bei Verwendung in einem Wohnmobil und Stromversorgung über die 12-V-Gleichstromversorgung des Wohnmobils. 2 Eingänge, AC + DC 12V, Automatische Umschaltung von 12 VDC auf 230 VAC Eingang je nach Verfügbarkeit. Bei Anschluss an 230 V AC liefert es 24 V DC 200 mA, Bei Anschluss an die 12-V-Gleichstromversorgung eines Wohnmobils liefert es 12 V Gleichstrom und 200 mA, 1 x RF-F-Stecker-Eingang, 2 x RF-Ausgänge mit automatisch terminiertem F-Stecker für 2 x TV-Geräte Signaleinfügedämpfung: 4 dB. Schnelle und einfache Installation. Die Installationsanleitung ist bereits auf der UFO 150/170-Box und im Handbuch verfügbar''


