TRIAX - OFFSET-ANTENNE 85CM SCHIEFERGRAU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 350482
Art des Speisesystems/LNB - ohne
Bauart - offset
Durchmesser/Kantenlänge - 85 cm
Farbe - anthrazit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
5702663504820
Sonepar Artikelnummer
121128089
Hersteller Artikelnummer
350482
Hersteller Typ
HIT FESAT 85 SG
Hersteller Artikel Nr.:
350482
Art des Speisesystems/LNB:
ohne
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
85 cm
Farbe:
anthrazit
Werkstoff des Spiegels:
Aluminium
Mit Masthalterung:
Ja
Mit Systemhalterung:
Ja
Multifeedtauglich:
Ja
Tragarm komplett vormontiert:
Ja
Feed-Aufnahme:
40 mm
Werkstoff der Halterung:
Aluminium
Rauschmaß:
40 dB
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85291030
Gewicht:
8.128 kg


