Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Offset-Parabolantenne 120cm Aluminium lichtgrau

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Offset-Parabolantenne 120cm Aluminium lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 350521

  • Art des Speisesystems/LNB - ohne

  • Bauart - offset

  • Durchmesser/Kantenlänge - 120 cm

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5702663505216

Sonepar Artikelnummer

121128102

Hersteller Artikelnummer

350521

Hersteller Typ

FESAT 120 K LG

Hersteller Artikel Nr.:

350521

Art des Speisesystems/LNB:

ohne

Bauart:

offset

Durchmesser/Kantenlänge:

120 cm

Farbe:

grau

Werkstoff des Spiegels:

Aluminium

Mit Masthalterung:

Ja

Mit Systemhalterung:

Ja

Multifeedtauglich:

Ja

Tragarm komplett vormontiert:

Ja

Feed-Aufnahme:

40 mm

Werkstoff der Halterung:

Aluminium

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85291030

Gewicht:

5.939 kg

Mit 95 und 120 cm die ideale Lösung für Einzel- und Mehrteilnehmeranlagen. Zukunftssichere Technik und hohe Qualität. Alu, mit Masthalterung, Feedarm lackiert in Spiegelfarbe, vormontiert und ausklappbar, mit integrierter Kabelführung, Feedhalter 40 mm aus Alu. Set bestehend aus Antenne mit Tragarm, Masthalterung und LNB-Halter (2 Pakete). Reflektorabmessungen: 125 cm x 134 cm