TRIAX - Offset-Parabolantenne 65CM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 350461
Art des Speisesystems/LNB - ohne
Bauart - offset
Durchmesser/Kantenlänge - 65 cm
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
5702663504615
Sonepar Artikelnummer
121128082
Hersteller Artikelnummer
350461
Hersteller Typ
HIT FESAT 65 LG
Hersteller Artikel Nr.:
350461
Art des Speisesystems/LNB:
ohne
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
65 cm
Farbe:
grau
Werkstoff des Spiegels:
Aluminium
Mit Masthalterung:
Ja
Mit Systemhalterung:
Ja
Multifeedtauglich:
Ja
Tragarm komplett vormontiert:
Ja
Feed-Aufnahme:
40 mm
Werkstoff der Halterung:
Aluminium
Rauschmaß:
46 dB
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85291030
Gewicht:
4.200 kg


