Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Offset-Parabolantenne 65cm schiefergrau

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Offset-Parabolantenne 65cm schiefergrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 350462

  • Art des Speisesystems/LNB - ohne

  • Bauart - offset

  • Durchmesser/Kantenlänge - 65 cm

  • Farbe - anthrazit

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5702663504622

Sonepar Artikelnummer

121128083

Hersteller Artikelnummer

350462

Hersteller Typ

HIT FESAT 65 SG

Hersteller Artikel Nr.:

350462

Art des Speisesystems/LNB:

ohne

Bauart:

offset

Durchmesser/Kantenlänge:

65 cm

Farbe:

anthrazit

Werkstoff des Spiegels:

Aluminium

Mit Masthalterung:

Ja

Mit Systemhalterung:

Ja

Multifeedtauglich:

Ja

Tragarm komplett vormontiert:

Ja

Feed-Aufnahme:

40 mm

Werkstoff der Halterung:

Aluminium

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85291030

Gewicht:

5.478 kg

Für Einzel- und Mehrteilnehmeranlagen in zukunftssicherer Technik und hoher Qualität. Alu, mit Masthalterung, Feedarm vormontiert und ausklappbar, mit integrierter Kabelführung, Feedhalter 40 mm aus Alu. Reflektorabmessungen: 66,5 cm x 71,5 cm