Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Offset Parabolantenne 85cm Alu lichtgrau

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Offset Parabolantenne 85cm Alu lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 350481

  • Art des Speisesystems/LNB - ohne

  • Bauart - offset

  • Durchmesser/Kantenlänge - 85 cm

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

5702663504813

Sonepar Artikelnummer

121128088

Hersteller Artikelnummer

350481

Hersteller Typ

HIT FESAT 85 LG

Hersteller Artikel Nr.:

350481

Art des Speisesystems/LNB:

ohne

Bauart:

offset

Durchmesser/Kantenlänge:

85 cm

Farbe:

grau

Werkstoff des Spiegels:

Aluminium

Mit Masthalterung:

Ja

Mit Systemhalterung:

Ja

Multifeedtauglich:

Ja

Tragarm komplett vormontiert:

Ja

Feed-Aufnahme:

40 mm

Werkstoff der Halterung:

Aluminium

Rauschmaß:

40 dB

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85291030

Gewicht:

9.500 kg

Für Einzel- und Mehrteilnehmeranlagen in zukunftssicherer Technik und hoher Qualität. Alu, mit Masthalterung, Feedarm vormontiert und ausklappbar, mit integrierter Kabelführung, Feedhalter 40 mm aus Alu. Reflektorabmessungen: 85 cm x 91 cm