Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Offset-Parabolantenne 85cm schiefergrau

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Offset-Parabolantenne 85cm schiefergrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 350382

  • Art des Speisesystems/LNB - ohne

  • Bauart - offset

  • Durchmesser/Kantenlänge - 75 cm

  • Farbe - anthrazit

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

5702663503823

Sonepar Artikelnummer

121128095

Hersteller Artikelnummer

350382

Hersteller Typ

FESAT 85 HQ SG

Hersteller Artikel Nr.:

350382

Art des Speisesystems/LNB:

ohne

Bauart:

offset

Durchmesser/Kantenlänge:

75 cm

Farbe:

anthrazit

Werkstoff des Spiegels:

Aluminium

Mit Masthalterung:

Ja

Mit Systemhalterung:

Ja

Multifeedtauglich:

Ja

Tragarm komplett vormontiert:

Ja

Feed-Aufnahme:

40 mm

Werkstoff der Halterung:

Aluminium

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85291030

Gewicht:

6.640 kg

Auspacken - ausklappen - montieren - fertig! HQ - die Premiumklasse für Parabolreflektoren und LNBs überzeugt mit anspruchsvollem Design in super Funktionalität für Einzel- und Mehrteilnehmeranlagen. Mit sehr guten Empfangseigenschaften und hoher Qualität ermöglichen die Antennen und LNBs Empfang auf höchstem Niveau. Die HQ-Serie ist für HDTV-Empfang prädestiniert und bestens für Mehrteilnehmer-Anlagen geeignet. Ein durchdachtes Konzept! Alle Vorteile auf einen Blick: - HQ-Parabolreflektoren Spiegel und Tragarm komplett vormontiert - integrierte Kabelführung in Feedarm und Rückenteil - verformungssicher und sehr stabil - hervorragende Empfangseigenschaften - Grund-Montage in nur 2 Minuten - absolut korrosionssicher - Windkanal-getestet. Reflektorabmessungen: 76 cm x 81 cm