TRIAX - Offset-Parabolantenne 97x104cm Aluminium lichtgrau
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 359150
Art des Speisesystems/LNB - ohne
Bauart - offset
Durchmesser/Kantenlänge - 100 cm
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5702663591509
Sonepar Artikelnummer
121128100
Hersteller Artikelnummer
359150
Hersteller Typ
FESAT 100 HQ LG
Hersteller Artikel Nr.:
359150
Art des Speisesystems/LNB:
ohne
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
100 cm
Farbe:
grau
Werkstoff des Spiegels:
Aluminium
Mit Masthalterung:
Ja
Mit Systemhalterung:
Ja
Multifeedtauglich:
Ja
Tragarm komplett vormontiert:
Ja
Feed-Aufnahme:
40 mm
Werkstoff der Halterung:
Aluminium
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85291030
Gewicht:
10.000 kg


