TRIAX - opt.Kabelverbinder FC/PC-SC/PC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 307686
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85437090
Gewicht - 0.008 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5702663076860
Sonepar Artikelnummer
121128268
Hersteller Artikelnummer
307686
Hersteller Typ
TFB 002
Hersteller Artikel Nr.:
307686
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.008 kg
Zum Selberkonfektionieren von optischen Kabeln sind optische Stecker und ein Montagetool erhältlich, optische Kabelverbinder zur Verbindung zweier Kabel, max. Biegeradius: 5 mm, UV-bestandig, fur Außenverlegung geeignet, stahlarmierter Mantel als Schutz gegen mechanischen Druck/Zug, Kunststoff-Mantel grau LSHZ (rauchhemmend und halogenfrei), FC/PC - SC/PC.