Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Opt. Sender Wideband inkl. LNB 1310nm SC-APC 10dBm

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Opt. Sender Wideband inkl. LNB 1310nm SC-APC 10dBm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 307923

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85176200

  • Gewicht - 0.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5061038084177

Sonepar Artikelnummer

121374272

Hersteller Artikelnummer

307923

Hersteller Typ

TOWT-1310

Hersteller Artikel Nr.:

307923

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.400 kg

Der optische Sender TOWT-1310 wandelt die von einem Wideband-LNB (inklusive) kommenden Signale in ein optisches Signal um und ermöglicht die Signalverbreitung über sehr große Entfernungen, für eine Vielzahl von Anschlüssen oder Gebäudeeinheiten. Die Rückwandlung des optischen Signals erfolgt über die separat erhältlichen TOWR-QUATTRO oder TOWR-QUAD zur Versorgung von Multischalter-Systemem oder den direkten Anschluss von Endgeräten.