Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Opt. Sender Wideband inkl. LNB 1550nm SC-APC 10dBm

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Opt. Sender Wideband inkl. LNB 1550nm SC-APC 10dBm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 307924

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85176200

  • Gewicht - 0.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5061038084184

Sonepar Artikelnummer

121374273

Hersteller Artikelnummer

307924

Hersteller Typ

TOWT-1550

Hersteller Artikel Nr.:

307924

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.600 kg

Der optische Sender TOWT-1550 wandelt die von einem Wideband-LNB (inklusive) kommenden Signale in ein optisches Signal um und ermöglicht die Signalverbreitung über sehr große Entfernungen, für eine Vielzahl von Anschlüssen oder Gebäudeeinheiten.Die optische Übertragung im 1550 nm Bereich ermöglicht die Nachschaltung von optischen Faserverstärkern (z.B. TOFA-0122) zur Versorgung einer sehr hohen Anzahl an Teilnehmern. Die Rückwandlung des optischen Signals erfolgt über die separat erhältlichen TOWR-QUATTRO oder TOWR-QUAD zur Versorgung von Multischalter-Systemem oder den direkten Anschluss von Endgeräten.