Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Optischer KombiTransmitter f.2Ebenen +Terrestrik 1000m/0.3dB

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Optischer KombiTransmitter f.2Ebenen +Terrestrik 1000m/0.3dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 307791

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85437090

  • Gewicht - 0.535 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5702663077911

Sonepar Artikelnummer

121128236

Hersteller Artikelnummer

307791

Hersteller Typ

TOCT

Hersteller Artikel Nr.:

307791

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.535 kg

Integrierte Dienste auf einer einzigen Glasfaser, Durch die SAT-ZF-Verteilung über Glasfaser (LWL) können viele Haushalte über größere Entfernungen mit der Einspeisung einer zentralen Satellitenschüssel versorgt werden. Nahezu verlustfreie Übertragung von Satelliten-, DVB-T- und DAB-Signalen. Dämpfung pro 1000 m nur ca. 0.3 dB. Zukunftssicher und größtmögliche Kanalvielfalt. Platzsparende Installation – eine 3-mm-Glasfaser ersetzt fünf 7-mm-Koaxialkabel. TOCT – TRIAX Optical Combined Transmitter ist die Kernkomponente auf der Kopfstellenseite des TOF-Systems (Triax Optical Fibre). Dieses Gerät konvertiert RF Wideband oder Quatro SAT-IF und terrestrische FM-, DAB-, DVB-T- oder CATV-Dienste für die Übertragung über ein PON (Passive Optical Network). Dank der integrierten automatischen Verstärkungsregelung (AGC) und der automatischen Neigungsregelung (ASC) der HF-Eingänge ist der Sender eine installateurfreundliche Plug-and-Play-Lösung. Der TOCT besteht aus drei separaten optischen Sendern 1310 nm/1330 nm für Breitband-SAT-IF LOW und HIGH und 1550 nm für den terrestrischen HF-Pfad. Sie werden am Ausgang zu einem WDM-Signal zur Übertragung über Singlemode-Glasfaserkabel kombiniert. Das optische Ausgangssignal dieser Kopfstelleneinheit kann bis zu 64 optische Splits direkt ansteuern. Bei Verwendung der TWOC- oder TWCT-Breitbandkonverter können bis zu 128 Splits bereitgestellt werden. Terrestrische Antennen müssen über einen LTE-gefilterten, selektiven Vorverstärker wie den TMB 2500UK angeschlossen werden. Durch die Einfügung des terrestrischen Kanalprozessors TMB 2500UK (360238) vor den HF-Eingängen des TOCT soll sichergestellt werden, dass die SAT- und TER-Kanäle auf einheitliche HF-Pegel angeglichen werden.