Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Optischer SAT-Transmitter f.2Ebenen Dämpfung:1000m/0.3dB

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Optischer SAT-Transmitter f.2Ebenen Dämpfung:1000m/0.3dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 307790

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85437090

  • Gewicht - 0.510 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5702663077904

Sonepar Artikelnummer

121128235

Hersteller Artikelnummer

307790

Hersteller Typ

TOST

Hersteller Artikel Nr.:

307790

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.510 kg

''TOST - optischer für 2 Satellitenebenen, Der optische Sender TOST ermöglicht die optische Übertragung eines Satellitensignales über sehr große Enfernungen, für eine Vielzahl von Anschlüssen oder Gebäudeeinheiten. Das Eingangssignal wird koaxial über ein Wideband LNB zur Verfügung gestellt, was eine sehr einfache Satellitenausrichtung ermöglicht.''