Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - optisches Dämpfungsglied 10dB SC/APC

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - optisches Dämpfungsglied 10dB SC/APC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 307003

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85447000

  • Gewicht - 0.008 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5702663070035

Sonepar Artikelnummer

121128274

Hersteller Artikelnummer

307003

Hersteller Typ

TFA 10 SC/APC

Hersteller Artikel Nr.:

307003

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.008 kg

TFA 10 - Optisches Dämpfungsglied optische Dämpfungsglieder zur Anpassung der Eingangsdämpfung am Eingang des optischen Umsetzers Dämpfung von 10 dB