Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Optisches Kabel 10 m vorkonfektioniert FC/PC-FC/PC

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Optisches Kabel 10 m vorkonfektioniert FC/PC-FC/PC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 307664

  • Faserart - Singlemode

  • Kategorie - POF

  • Anzahl der Fasern - 1

  • Kabeltyp - Simplex

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5702663076648

Sonepar Artikelnummer

121128254

Hersteller Artikelnummer

307664

Hersteller Typ

TFC 10

Hersteller Artikel Nr.:

307664

Faserart:

Singlemode

Kategorie:

POF

Anzahl der Fasern:

1

Kabeltyp:

Simplex

Länge:

10 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

FC

Steckverbindertyp Anschluss 2:

FC

Mantel-Farbe:

grau

Knickschutztülle:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.132 kg

Optische Kabel, fertig konfektioniert. 10 m Kabellänge, geringe Dämpfung von 0,3 dB pro km, max. Biegeradius: 5 mm, UV-bestandig, fur Ausenverlegung geeignet, stahlarmierter Mantel als Schutz gegen mechanischen Druck/Zug, Kunststoff-Mantel grau LSHZ (rauchhemmend und halogenfrei), beidseitig konfektioniert mit Steckern FC/PC, geringe Brandlast im Vergleich zu Koax-Kabel, keine Brandauslosung durch Blitzschlag moglich, keine Beeinflussung durch elektrische oder elektromagnetische Felder, keine Erdung notwendig, wesentlich weniger Platzbedarf als Koaxialkabel, Monomode-Faser 9/125.