Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Optisches Kabel 100m vorkonfektioniert SC-APC/SC-APC LSZH ge

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Optisches Kabel 100m vorkonfektioniert SC-APC/SC-APC LSZH ge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 307018

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85447000

  • Gewicht - 2.240 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5061038083422

Sonepar Artikelnummer

121374280

Hersteller Artikelnummer

307018

Hersteller Typ

TSC 100

Hersteller Artikel Nr.:

307018

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

2.240 kg

Optisches Kabel 100 m, fertig konfektioniert mit SC/APC-Steckern, Singlemode-Faser G 625D, 9/125μm, LSZH-Mantel, geeignet für Inneninstallationen in Kabelkanälen und Schränken.