Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Opto Erdkabel 50m 2fach mit FC/PC Stecker

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Opto Erdkabel 50m 2fach mit FC/PC Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 307760

  • Faserart - Singlemode

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Kabeltyp - Duplex

  • Länge - 50 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5702663077607

Sonepar Artikelnummer

121128262

Hersteller Artikelnummer

307760

Hersteller Typ

TDB 050

Hersteller Artikel Nr.:

307760

Faserart:

Singlemode

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Duplex

Länge:

50 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

FC

Steckverbindertyp Anschluss 2:

FC

Mantel-Farbe:

orange

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

2.394 kg

Optische Kabel, fertig konfektioniert. 50 m Kabellänge, geringe Dämpfung von 0,3dB pro km, max. Biegeradius: 5 mm, UV-beständig, für Außenverlegung geeignet, stahlarmierter Mantel als Schutz gegen mechanischen Druck/Zug, Kunststoff-Mantel grau LSHZ (rauchhemmend und halogenfrei), beidseitig konfektioniert mit Steckern FC/PC, geringe Brandlast im Vergleich zu Koax-Kabel, keine Brandauslosung durch Blitzschlag möglich, keine Beeinflussung durch elektrische oder elektromagnetische Felder, keine Erdung notwendig, wesentlich weniger Platzbedarf als Koaxialkabel, Monomode-Faser 9/125, zweifach Singelmode-Faser fertig konfektioniert an Ein- und Ausgang