Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Opto-Quatro-Rückumsetzer 4Sat+Terr.fürTOL 32/64 Opto-IES 1

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Opto-Quatro-Rückumsetzer 4Sat+Terr.fürTOL 32/64 Opto-IES 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 307640

  • Ausführung - Quatro LNB

  • Farbe - grau

  • Multischalter integriert - Ja

  • Anzahl der Ausgänge - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5702663076402

Sonepar Artikelnummer

121128231

Hersteller Artikelnummer

307640

Hersteller Typ

TVQ 06

Hersteller Artikel Nr.:

307640

Ausführung:

Quatro LNB

Farbe:

grau

Multischalter integriert:

Ja

Anzahl der Ausgänge:

4

Aufnahme:

sonstige

Mit Schutzgehäuse:

Nein

Terrestrische Einspeisung:

Ja

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.370 kg

TVQ 06 - Quatro Rückumsetzer für Multischalteranlagen TVC 06 und TVQ 06 sind optische Rückumsetzer der neuen Generation, die das gestapelte optische Signal eines Opto-LNBs TOL oder Opto-Kits TOU 232 (IES 1) in ein elektrisches Legacy-Koax-Signal wandeln. Die TVC/TVQ 06-Serie verwendet eine neue Chip-Technologie, die kleinere Geräte-Abmessungen ermöglicht, außerdem liefert sie einen höheren Ausgangspegel als die TVC/TVQ 05-Serie. Eigenschaften: Kompatibel mit Opto-LNB TOL 32, TOL 64 und optischem Sender TOU 232 Kit, eingebaute AGC für konstanten HF-Ausgangspegel über den gesamten Freuenzbereich, zwei LEDs zeigen den Betriebs-Status an, die Stromversorgung erfolgt energiesparend über SAT-Receiver (TVC 06) oder Multischalter (TVQ 06), für andere Konfigurationen ist optional ist ein externes Netzteil anschließbar: TPS 323 PSU Achtung: bei einer Dämpfung <,10 dB zwischen Opto-LNB und Rückumsetzer LWL-Dämpfungsglied TFA (5/10/15 dB) zwischenschalten