TRIAX - Opto-SwitchMaster 8-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 307697
Anzahl der Teilnehmeranschlüsse - 8
Anzahl der Eingänge - 1
Terrestrischer Eingang - ohne
Kaskadierbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5702663076976
Sonepar Artikelnummer
121128233
Hersteller Artikelnummer
307697
Hersteller Typ
TOM 08 M
Hersteller Artikel Nr.:
307697
Anzahl der Teilnehmeranschlüsse:
8
Anzahl der Eingänge:
1
Terrestrischer Eingang:
ohne
Kaskadierbar:
Ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
8
Max. Stromaufnahme:
1200 mA
Netzteil:
beiliegend
Steuersignal:
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
22 kHz-Generator:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
1.750 kg


