TRIAX - Opto-SwitchSlave 8-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 307699
Anzahl der Teilnehmeranschlüsse - 8
Anzahl der Eingänge - 1
Terrestrischer Eingang - ohne
Kaskadierbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5702663076990
Sonepar Artikelnummer
121128234
Hersteller Artikelnummer
307699
Hersteller Typ
TOM 08 S
Hersteller Artikel Nr.:
307699
Anzahl der Teilnehmeranschlüsse:
8
Anzahl der Eingänge:
1
Terrestrischer Eingang:
ohne
Kaskadierbar:
Ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
8
Netzteil:
nicht erforderlich
Steuersignal:
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
22 kHz-Generator:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
1.100 kg


