Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Patchkabel 2m SC/APC-SC/APC

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Patchkabel 2m SC/APC-SC/APC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 307580

  • Faserart - Singlemode

  • Anzahl der Fasern - 1

  • Kabeltyp - Simplex

  • Länge - 2 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5702663075801

Sonepar Artikelnummer

121128265

Hersteller Artikelnummer

307580

Hersteller Typ

TSC 002

Hersteller Artikel Nr.:

307580

Faserart:

Singlemode

Anzahl der Fasern:

1

Kabeltyp:

Simplex

Länge:

2 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

Mantel-Farbe:

grau

Knickschutztülle:

angespritzt

Herkunftsland:

DK

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.035 kg

SC/APC-SC/APC optisches Patchkabel, 2 m Länge.