Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Prof. Verbindungskabel F-Schraubstecker 40cm sw

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Prof. Verbindungskabel F-Schraubstecker 40cm sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 389689

  • Herkunftsland - DK

  • Zolltarifnummer - 85442000

  • Gewicht - 0.050 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5702663896895

Sonepar Artikelnummer

121374293

Hersteller Artikelnummer

389689

Hersteller Typ

TJK FM-FM 400

Hersteller Artikel Nr.:

389689

Herkunftsland:

DK

Zolltarifnummer:

85442000

Gewicht:

0.050 kg

Professionelles Jumper-/Verbindungskabel mit hohem Schirmungsmaß und F-Schraubsteckern. Ideal für die Verkabelung von Multischalter- oder Kopfstellensystemen.