Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - SAT-Anschlusskabel Quick-F-Winkelstecker 1.5m A++ weiß

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - SAT-Anschlusskabel Quick-F-Winkelstecker 1.5m A++ weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 389346

  • Kabeltyp - sonstige

  • Impedanz - 75 Ohm

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - F-Quick

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - F-Quick

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5702663893467

Sonepar Artikelnummer

121128366

Hersteller Artikelnummer

389346

Hersteller Typ

TCFA HQ 1,5M

Hersteller Artikel Nr.:

389346

Kabeltyp:

sonstige

Impedanz:

75 Ohm

Steckverbindertyp Anschluss 1:

F-Quick

Steckverbindertyp Anschluss 2:

F-Quick

Farbe:

weiß

Ausführung Anschluss 1:

Winkelstecker

Ausführung Anschluss 2:

Winkelstecker

Schirmungsmaß:

105 dB

Abschirmung:

doppelt geschirmt

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85442000

Gewicht:

0.010 kg

High Quality Sat Anschlusskabel der Klasse A++ für versch. Geräte mit F-Anschluss. Das hohe Schirmungsmaß schirmt das Signal exzellent gegen äußere Störungen ab und sorgt für ein klares TV Bild, überprüft und getestet von qualifizierten TRIAX Ingenieuren, Kabel und Stecker in Hiqh Quality Ausführung, sehr hohe Schirmung >,105 dB (1000 MHz) >, 95 dB (2000 MHz), übertrifft die hohen Anforderungen der Klasse A++ nach EN 50117, PVC-UV beständig