Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - SAT-Anschlusskabel Quick-F-Winkelstecker 3m A+ weiß

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - SAT-Anschlusskabel Quick-F-Winkelstecker 3m A+ weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 389329

  • Kabeltyp - sonstige

  • Länge - 3 m

  • Impedanz - 75 Ohm

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - F-Quick

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

5702663893290

Sonepar Artikelnummer

121128370

Hersteller Artikelnummer

389329

Hersteller Typ

SATKAB A 3.0 M

Hersteller Artikel Nr.:

389329

Kabeltyp:

sonstige

Länge:

3 m

Impedanz:

75 Ohm

Steckverbindertyp Anschluss 1:

F-Quick

Steckverbindertyp Anschluss 2:

F-Quick

Farbe:

weiß

Ausführung Anschluss 1:

Winkelstecker

Ausführung Anschluss 2:

Winkelstecker

Schirmungsmaß:

90 dB

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85442000

Gewicht:

0.010 kg

Sat Anschlusskabel für versch. Geräte mit F-Anschluss. Das hohe Schirmungsmaß schirmt das Signal gegen äußere Störungen ab und sorgt für ein klares TV Bild, überprüft und getestet von qualifizierten Triax Ingenieuren, Kabel und Stecker mit hoher Qualität, hohe Schirmung >,90 dB, erfüllt Klasse A, PVC-UV beständig.