Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - SAT-Anschlusskabel Quick-F-Winkelstecker 5m A++ weiß

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - SAT-Anschlusskabel Quick-F-Winkelstecker 5m A++ weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 389348

  • Kabeltyp - sonstige

  • Länge - 5 m

  • Impedanz - 75 Ohm

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - F-Quick

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5702663893481

Sonepar Artikelnummer

121128368

Hersteller Artikelnummer

389348

Hersteller Typ

TCFA HQ 5,0M

Hersteller Artikel Nr.:

389348

Kabeltyp:

sonstige

Länge:

5 m

Impedanz:

75 Ohm

Steckverbindertyp Anschluss 1:

F-Quick

Steckverbindertyp Anschluss 2:

F-Quick

Farbe:

weiß

Ausführung Anschluss 1:

Winkelstecker

Ausführung Anschluss 2:

Winkelstecker

Schirmungsmaß:

105 dB

Abschirmung:

doppelt geschirmt

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85442000

Gewicht:

0.010 kg

High Quality Sat Anschlusskabel der Klasse A++ für versch. Geräte mit F-Anschluss. Das hohe Schirmungsmaß schirmt das Signal exzellent gegen äußere Störungen ab und sorgt für ein klares TV Bild, überprüft und getestet von qualifizierten TRIAX Ingenieuren, Kabel und Stecker in Hiqh Quality Ausführung, sehr hohe Schirmung >,105 dB (1000 MHz) >, 95 dB (2000 MHz), übertrifft die hohen Anforderungen der Klasse A++ nach EN 50117, PVC-UV beständig