Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - SAT-Anschlusskabel Quick-F-Winkelstecker 5m A+ weiß

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - SAT-Anschlusskabel Quick-F-Winkelstecker 5m A+ weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 389330

  • Kabeltyp - sonstige

  • Länge - 5 m

  • Impedanz - 75 Ohm

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - F-Quick

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

5702663893306

Sonepar Artikelnummer

121128371

Hersteller Artikelnummer

389330

Hersteller Typ

SATKAB A 5.0 M

Hersteller Artikel Nr.:

389330

Kabeltyp:

sonstige

Länge:

5 m

Impedanz:

75 Ohm

Steckverbindertyp Anschluss 1:

F-Quick

Steckverbindertyp Anschluss 2:

F-Quick

Farbe:

weiß

Ausführung Anschluss 1:

Winkelstecker

Ausführung Anschluss 2:

Winkelstecker

Schirmungsmaß:

90 dB

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85442000

Gewicht:

0.010 kg

Sat Anschlusskabel für versch. Geräte mit F-Anschluss. Das hohe Schirmungsmaß schirmt das Signal gegen äußere Störungen ab und sorgt für ein klares TV Bild, überprüft und getestet von qualifizierten Triax Ingenieuren, Kabel und Stecker mit hoher Qualität, hohe Schirmung >,90 dB, erfüllt Klasse A, PVC-UV beständig.