Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - SAT Verteiler 2fach 5-2400MHz 5.5dB

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - SAT Verteiler 2fach 5-2400MHz 5.5dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 349822

  • Ausführung - Verteiler

  • Frequenz - 5 .. 2400 MHz

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 6 dB

  • Anzahl der Ausgänge - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

5702663498228

Sonepar Artikelnummer

121128332

Hersteller Artikelnummer

349822

Hersteller Typ

SCS 2

Hersteller Artikel Nr.:

349822

Ausführung:

Verteiler

Frequenz:

5 .. 2400 MHz

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

6 dB

Anzahl der Ausgänge:

2

Anschlussart:

F-Connector

Max. Durchgangsdämpfung:

6 dB

Fernspeisetauglich:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.038 kg

Ideal für den Einsatz in SAT-ZF- und DVB-T Verteilanlagen, Frequenzbereich: 5-2400MHz, DC/AC-Durchlass von allen Ausgängen entkoppelt über Dioden zum Eingang, A-Klasse Schirmung gegen Einstrahlungen wie LTE Telefonie, Hochwertiges Zink-Druckgussgehäuse, zinnbeschichtet mit verlöteter Grundplatte, Klemmen für Potentialausgleich