Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - SAT Verteiler 6fach 5-2400MHz 15.5dB

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - SAT Verteiler 6fach 5-2400MHz 15.5dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 349826

  • Ausführung - Verteiler

  • Frequenz - 5 .. 2400 MHz

  • Anzahl der Ausgänge - 6

  • Anschlussart - F-Connector

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5702663498266

Sonepar Artikelnummer

121128335

Hersteller Artikelnummer

349826

Hersteller Typ

SCS 6

Hersteller Artikel Nr.:

349826

Ausführung:

Verteiler

Frequenz:

5 .. 2400 MHz

Anzahl der Ausgänge:

6

Anschlussart:

F-Connector

Fernspeisetauglich:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.090 kg

Ideal für den Einsatz in SAT-ZF- und DVB-T Verteilanlagen, Frequenzbereich: 5-2400MHz, DC/AC-Durchlass von allen Ausgängen entkoppelt über Dioden zum Eingang, A-Klasse Schirmung gegen Einstrahlungen wie LTE Telefonie, Hochwertiges Zink-Druckgussgehäuse, zinnbeschichtet mit verlöteter Grundplatte, Klemmen für Potentialausgleich