TRIAX - Sat-Wideband Rückumsetzer optisch Eing.:SC/APC Ausg:F-Buchse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 307773
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85437090
Gewicht - 0.130 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5702663077737
Sonepar Artikelnummer
121195489
Hersteller Artikelnummer
307773
Hersteller Typ
TWOC
Hersteller Artikel Nr.:
307773
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.130 kg
Durch die SAT-ZF-Verteilung über Glasfaser (LWL) können viele Haushalte über größere Entfernungen mit der Einspeisung einer zentralen Satellitenschüssel versorgt werden. Nahezu verlustfreie Übertragung von Satelliten-, DVB-T- und DAB-Signalen. Dämpfung pro 1000 m nur ca. 0.3 dB. Zukunftssicher und größtmögliche Kanalvielfalt. Vertikale und horizontale Breitband-ZF-Signale werden mithilfe eines Breitband-LNB über eine Glasfaser übertragen. Platzsparende Installation – eine 3-mm-Glasfaser ersetzt fünf 7-mm-Koaxialkabel. Der TWOC verfügt über zwei Breitbandausgänge, vertikal und horizontal.


