TRIAX - Sat-Wideband Verstärker 15-30 dB regelbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 307777
Verstärkung bei Sat - 30 dB
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85437090
Gewicht - 0.230 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5702663077775
Sonepar Artikelnummer
121195491
Hersteller Artikelnummer
307777
Hersteller Typ
TSWA
Hersteller Artikel Nr.:
307777
Verstärkung bei Sat:
30 dB
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.230 kg
TSWA-Satelliten-Breitbandverstärker, 30 dB Verstärkung, 15 dB Verstärkung + Steigungsanpassung, TSWA-Satelliten-Breitbandverstärker. Der TWSA-Verstärker ist für Breitbandanwendungen konzipiert, bei denen Satellitenfrequenzen von 290 MHz bis 2340 MHz genutzt werden. Der Verstärker verfügt über zwei Eingänge, einen für die vertikale und einen für die horizontale Einspeisung. Das Low-Band und das High-Band werden in einem Feed kombiniert. Dieser Verstärker ist mit Breitband-LNBs kompatibel


