Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Satelliten-Antennenbeheizung f. 100cm Offset-Ant

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Satelliten-Antennenbeheizung f. 100cm Offset-Ant

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 389168

  • Durchmesser - 100 cm

  • Mit Thermostat - Ja

  • Montageart - kleben

  • Heizung LNB-Empfängerarm - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5702663891685

Sonepar Artikelnummer

121128112

Hersteller Artikelnummer

389168

Hersteller Typ

SATHEAT 100

Hersteller Artikel Nr.:

389168

Durchmesser:

100 cm

Mit Thermostat:

Ja

Montageart:

kleben

Heizung LNB-Empfängerarm:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

1.570 kg

SATHEAT für Antenne Hit FESAT So wird Ihr Spiegel winterfest! Heizelement zur einfachen Nachrüstung für Offset-Parabolantennen. Die Spiegelheizung SATHEAT besteht aus einem UV-beständigen Kunststoff und ist in drei Größen erhaltlich. Dank eingebautem mechanischem Thermostat schaltet sich das Heizelement bei unter +3 °C automatisch ein und bei +10 °C wieder aus. Sichere Heizlösung bei Eis und Schnee, in drei Größen erhaltlich, einfache Montage, Doppelthermostat im Heizelement integriert, 100% UV-bestandig, PVC-Rückseite verhindert Beschadigungen, Feed-Arm wird mitgeheizt