Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - SCHELLE 42MM

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - SCHELLE 42MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140402

  • Art des Montagematerials - Mastschelle

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85299096

  • Gewicht - 0.190 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5702661404023

Sonepar Artikelnummer

121128149

Hersteller Artikelnummer

140402

Hersteller Typ

BEG 42 U

Hersteller Artikel Nr.:

140402

Art des Montagematerials:

Mastschelle

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85299096

Gewicht:

0.190 kg

Mastschelle, Stahl verzinkt, Rohr 40 - 42 mm zum Befestigen von Antennenstandrohren an geraden und schrägen Balken mit zwei Sechskant-Holz schrauben, Befestigungsschellen.