Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - SCHELLE 60MM

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - SCHELLE 60MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140404

  • Art des Montagematerials - Mastschelle

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85299096

  • Gewicht - 0.210 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5702661404047

Sonepar Artikelnummer

121128151

Hersteller Artikelnummer

140404

Hersteller Typ

BEG 60 U

Hersteller Artikel Nr.:

140404

Art des Montagematerials:

Mastschelle

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85299096

Gewicht:

0.210 kg

Mastschelle, Stahl verzinkt, Rohr 40 - 42 mm zum Befestigen von Antennenstandrohren an geraden und schrägen Balken mit zwei Sechskant-Holz schrauben, Befestigungsschellen.