TRIAX - Standfuß f.Flachdachmont. 4-Bein b.120cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 389375
Ausführung - Standrohrhalterung
Durchmesser Mastrohr - 60 mm
Abstand bezogen auf - Standrohr
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
5702663893757
Sonepar Artikelnummer
121128120
Hersteller Artikelnummer
389375
Hersteller Typ
STF 120
Hersteller Artikel Nr.:
389375
Ausführung:
Standrohrhalterung
Durchmesser Mastrohr:
60 mm
Abstand bezogen auf:
Standrohr
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
26.500 kg


