TRIAX - STANDGESTELL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140381
Ausführung - Standrohrhalterung
Durchmesser Mastrohr - 60 mm
Abstand bezogen auf - Standrohr
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
5702661403811
Sonepar Artikelnummer
121128121
Hersteller Artikelnummer
140381
Hersteller Typ
STG 60
Hersteller Artikel Nr.:
140381
Ausführung:
Standrohrhalterung
Durchmesser Mastrohr:
60 mm
Abstand bezogen auf:
Standrohr
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
85299015
Gewicht:
12.000 kg


