Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Standrohr Durchmesser:48mm 3m f.Sat-Antennen

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Standrohr Durchmesser:48mm 3m f.Sat-Antennen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 350606

  • Ausführung - Mastrohr

  • Länge - 3 m

  • Durchmesser - 48 mm

  • Wandstärke - 2 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

5702663506060

Sonepar Artikelnummer

121128124

Hersteller Artikelnummer

350606

Hersteller Typ

GZM 348

Hersteller Artikel Nr.:

350606

Ausführung:

Mastrohr

Länge:

3 m

Durchmesser:

48 mm

Wandstärke:

2 mm

Herkunftsland:

GR

Zolltarifnummer:

85299096

Gewicht:

12.500 kg

Standrohr GZM 348, zur Montage von Satellitenantennen mit einem Durchmesser von bis zu 90cm, feuerverzinkt.