Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIAX - Standrohr Durchmesser:60mm 2m f.Sat-Antennen

TRIAX
kopierenkopieren
TRIAX - Standrohr Durchmesser:60mm 2m f.Sat-Antennen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 24030

  • Ausführung - Mastrohr

  • Länge - 2 m

  • Durchmesser - 60 mm

  • Wandstärke - 2 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5702660240301

Sonepar Artikelnummer

121128125

Hersteller Artikelnummer

24030

Hersteller Typ

GZM 030

Hersteller Artikel Nr.:

24030

Ausführung:

Mastrohr

Länge:

2 m

Durchmesser:

60 mm

Wandstärke:

2 mm

Herkunftsland:

GR

Zolltarifnummer:

85299096

Gewicht:

5.000 kg

Standrohr GZM 030, zur Montage von Satellitenantennen mit einem Durchmesser von bis zu 90cm, feuerverzinkt.